Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTIS-MC1-BL SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 - IS-MC1-BL

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTIS-MC1-BL SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000590134

Artikelnummer

NOTIS-MC1-BL

Herstellernummer

IS-MC1-BL

Hersteller

NOT

32035807000 -Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED BLU Certificato per l?impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A); LED super luminosi in rosso per tutte le applicazioni. Regolazione del volume. Funzionamento come unità combinata o funzionamento separato. Il basso assorbimento di potenza lo rende adatto a sistemi di segnalazione di incendi. Segnalatore acustico auto-sincronizzante con 2 suonidiversi azionabili esternamente. IP 65. Temperatura -50 + 60C°. Certificato ATEX ed EN 54.3