Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4002 LN PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W - MINIVES 4002 LN

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4002 LN PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000644509

Artikelnummer

NOTMINIVES 4002 LN

Herstellernummer

MINIVES 4002 LN

Hersteller

NOT

Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 320W per la gestione di 2 canali audio in contemporanea. La potenza totale disponibile è 320 W liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5"e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di connessione IP Switch ETH per il collegamento ad anello in fibra ottica di piu sistemi. Le postazioni microfoniche sono alimentate direttamente dalla porta PoE. Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.