Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOXA5617BI JOY: E27 MAX. 60W BIA - A5617BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833003096

Artikelnummer

NOXA5617BI

Herstellernummer

A5617BI

Hersteller

NOX

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Länge:

220 mm

Corpo e ganci di fissaggio schermo in materiale termoindurente color grigio (RAL 7040); completo di guarnizione e passacavo per cavi Ø 8mm. Parabola riflettente portacablaggio in materiale termoindurente di colore bianco. Schermo in metacrilato opale fissato al corpo tramite due ganci. Cablaggio per lampada incandescente (o a risparmio energetico Lmax 160mm per Joy grande) con portalampada E27. Morsettiera di alimentazione 2P (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5mm²). Conforme alle normeIEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).