Startseite
Nicht mehr in Produktion

OBO BETTERMANN - OBO2349484 910 F 8X40 TASSELLO AD ESPANSIONE - 2349484

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2349484 910 F 8X40 TASSELLO AD ESPANSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Länge - 40 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074194490

Artikelnummer

OBO2349484

Herstellernummer

2349484

Hersteller

OBO

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

nein

Mit Rand:

nein

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

grau

Tassello universale OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2349484 - 910 F 8X40 TASSELLO AD ESPANSIONE