Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015340 SH M10 A4 GRIGLIA ANGOLARE - 6015340

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015340 SH M10 A4 GRIGLIA ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196952038

Artikelnummer

OBO6015340

Herstellernummer

6015340

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Supporto laterale per la sospensione laterale di passerelle grigliate.