Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016859 GKS 34 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO - 6016859

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016859 GKS 34 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196120437

Artikelnummer

OBO6016859

Herstellernummer

6016859

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Dispositivo di fissaggio per pass. Grigl., conf. Spec., V4A, 1.4401