Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7001819 RB 90 840 FS CURVA 90? - 7001819

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7001819 RB 90 840 FS CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196211999

Artikelnummer

OBO7001819

Herstellernummer

7001819

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7001819 - RB 90 840 FS CURVA 90