Startseite

OEC SRL - OEC4787366 SUPPORTO PER TERM.MATR 250089 MNS - 4787366

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC4787366 SUPPORTO PER TERM.MATR 250089 MNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001665664

Artikelnummer

OEC4787366

Herstellernummer

4787366

Hersteller

OEC

Accessori di amarro e sospensione : supporto per terminali cavi unipolari MT per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante Materiale: Supporto in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincatp a caldo; bulloni e rosette in acciaio inox tipo X5 Cr-Ni 1810 UNI 6900 Riferimento Tabella ENEL DS3068 ed.1 Larghezza (mm) 1030 Altezza (mm) 480 Massa indicativa (kg) 9