Startseite

OEC SRL - OECN0CE0186 COMPLESSO 4 TA FINO A 400 KW - N0CE0186

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0186 COMPLESSO 4 TA FINO A 400 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001223703

Artikelnummer

OECN0CE0186

Herstellernummer

N0CE0186

Hersteller

OEC

CTA/2 Complesso di trasformatori amperometrici per forniture semidirette BT fino a 400kW Le parti in resina sono realizzate in resina poliestere, rinforzata con fibre di vetro di colore grigio RAL 7040. Grado di partecipazione al fuoco: Classe 1 secondo la UNI 8457. Opacita dei fumi: densita ottica massima ? 1,5 secondo le Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1. Concentrazione dei gas tossici e corrosivi: ? 2 secondo le Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1. Valore di resistenza alle correnti striscianti: PTI ? 500. Il blocco TA e realizzato in PA 66 G25 V0 ALOGEN FREE FOSFORO CTI 600V ROHS. Tensione nominale 400 V. Frequenza nominale 50 Hz. Rapporto di trasformazione nominale (Kn) 300/5 A/A. Corrente nominale complesso TA 1200 A. Conforme alla Specifica Tecnica Enel DMI031006. Il complesso TA e costituito da un involucro (base e coperchio) che avvolge l?interbase; tale interbase alloggia il blocco TA e i morsetti di ingresso e uscita. Il complesso TA viene impiegato per la connessione dei gruppi di misura elettronici ad inserzione semidiretta tipo GET4S, GISS, GME/BS alla rete BT. La chiusura dell?involucro base/coperchio e garantita sul retro da 4 viti a testa a prefrattura e sul fronte da una vite a testa sigillabile. Adatto per installazione a parete con cavi unipolari, installazione a parete con accessorio guidacavi e cavi d?ingresso coassiali, installazione in contenitore tipo DS4558 (in caso di sostituzione del vecchio complesso TA), installazione in contenitore C4M tipo DS4559 (per nuove installazioni), installazione in contenitore C3M tipo DS4549/1 (solo tipologia 125/5 A/A).