Startseite

OMRON - OMRCXSUPERVI-707402 PACCHETTO RUNTIME CX-SUPERVISOR V4 PLUS - CXSUPERVI-707402

KopierenKopieren
OMRON - OMRCXSUPERVI-707402 PACCHETTO RUNTIME CX-SUPERVISOR V4 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734753005

Artikelnummer

OMRCXSUPERVI-707402

Herstellernummer

CXSUPERVI-707402

Hersteller

OMR

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

ja

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

256 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

256 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

1

Geeignet für Web-Clients:

nein

SCADA-Funktionalität:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

1

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

16

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

16

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

nicht vorhanden

SQL-Datenbank:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

600 GHz

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

600 GHz

Pacchetto Runtime CX-Supervisor V4 PLUS (1 Licenza Soft Activation)