Startseite

OMRON - OMREE1010R2M SENSORE-CONN. CON CAVO ROBOT 4 POLI 2M - EE1010R2M

KopierenKopieren
OMRON - OMREE1010R2M SENSORE-CONN. CON CAVO ROBOT 4 POLI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853231071

Artikelnummer

OMREE1010R2M

Herstellernummer

EE1010R2M

Hersteller

OMR

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Durchgangswiderstand:

20 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m robotico