Startseite

ORBIS - ORBOB94LC0A82R0 VIARIS LANDER 1CCSBT280ETHG 80KWCCS 22KW - OB94LC0A82R0

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94LC0A82R0 VIARIS LANDER 1CCSBT280ETHG 80KWCCS 22KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 80 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937379

Artikelnummer

ORBOB94LC0A82R0

Herstellernummer

OB94LC0A82R0

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

80 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

4 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Breite:

690 mm

Höhe:

1870 mm

Tiefe:

390 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

80 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

1

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

1

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 10 e 45 minuti, offrendo fino a 530 km di autonomia per ogni ora di ricarica, ricarica simultanea DC e AC fino a 3 veicoli alla volta, versioni cavo da 4 metri con connettore CCS2 e presaTipo 2 per la ricarica in AC (versione dedicata), display touch screen da 10,1” TFT per attivare il servizio tramite codice d’accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, protezioni elettriche magnetotermiche e differenziali incluse e dedicate per singolo connettore, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano, porta frontale con serratura e sezione con vetro antisfondamento, ideale per installazioni all’aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, dimensioni 1870x690x390 mm. La stazione è disponibile in due versioni: – Una uscita con connettore CCS2 – Due uscite con connettore CCS2 VIARIS LANDER viene montata a terra. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3×230/400 VAC ± 10% 3P+N+T - Frequenza 50 – 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Correntenominale assorbita 159 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 1 Uscita Cavo con connettore tipo CCS2 - 1 Uscita Tipo2 AC - Lunghezza cavo 4 m - Potenza uscita Max 80 kW (@ V 375 Vdc) - Tensione uscita 150 Vdc – 1000 Vdc - Corrente di carica 200 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettività Ethernet / 4G - Accesso e identificazione Lettore RFID o Codice di accesso / QR code - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Displaytouch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 160 A - Protezioni Magnetotermiche curva C Presenti da 63 A - Protezioni Differenziali Tipo A sens. 30mA Presenti da 63 A - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, solo predisposizione alloggiamento - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C - Umidità da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 238 kg - Installazione Montaggio a terra