Startseite

ORBIS - ORBOBY3R30212 VIARIS CITY BBT2SHPE74 7.4+7.4KW 2PRESE

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBY3R30212 VIARIS CITY BBT2SHPE74 7.4+7.4KW 2PRESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • ST

EAN

8426709116842

Artikelnummer

ORBOBY3R30212

Herstellernummer

OBY3R30212

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

350 mm

Höhe:

480 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

166 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

1

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS CITY consentono di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3. Un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, doveè presente un controllo pilota che, attraverso un sistema di comunicazione «universale» tra la stazione ed il veicolo, garantisce un processo di ricarica in sicurezza per l'utente ed evita danni al sistema di batterie del veicolo. Idonee per l'uso in ambito pubblico come parcheggi, strade, ecc..., le stazioni di ricarica VIARIS CITY sono dotate di un involucro robusto, studiato per installazioni all'esterno. VIARIS CITY permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di ricarica. Una serie di accessori opzionali completa la funzionalità dell'apparecchiatura, come le protezioni elettriche, necessarie per eseguire il processo di ricarica in totale sicurezza, il contatore di energia e la comunicazione Ethernet/3G. VIARIS CITY può essere installato a parete o a terra tramite una pedana di sostegno disponibile come accessorio.\nINCLUSI DI SERIE\n\n - Comunicazione WIFI\n - Lettore RFID\n - Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico)\n - Uscita relè per comando estrattore d'aria\nEQUIPAGGIAMENTI EXTRA\n\n - Protezione magnetotermica e differenziale con dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA\n - Protezione contro le sovratensioni temporanee e transitorie\n - Uscita aggiuntiva presa Tipo 2 con Shutter\n - Contatore di energia omologato MID\n - Piantana metallica\n - Comunicazione 3G/GPRS\n - Comunicazione Ethernet\nINTEROPERABILITA'STAZIONI\n\n - Le stazioni implementano il protocollodi comunicazione standard MQTT, che consente il controllo e la visualizzazione a distanza del sistema di carica e, a sua volta, facilita l'integrazione con altre piattaforme di gestione\n - Compatibilità con le piattaforme di gestione tramite protocollo OCPP 1.5 su MQTT\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potenza Stazione: 7,4 kW + 7,4 kW 32A\n - Alimentazione: 230 VAC (monofase)\n - Frequenza: 50 Hz\n - Autoconsumo: 11 W (64 VA) in stand by ; 20 W (63 VA) in carica\n - Comunicazione WiFi: Presente (802.11b/g/n)\n - Comunicazione RS485: Presente\n - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente (ISO 14443A frequenza 13,56 MHz)\n - Uscita con presa: Tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2\n - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2\n - N° uscite:2\n - Tipo protezione: Protezioni M+D = Magnetotermica + Differenziale sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA\n - Tipo contatore di energia: 1 contatore MID\n - Lettore carte RFID: Si\n - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C\n - Umidità relativa: 0,95\n - Materiale Quadro: AP 02 spessore 1,5 mm e zincato bianco. Base colore vernice testurizzata RAL 5015 e frontale RAL 7035\n - Chiusura Quadro: Presente con chiave\n - Classe di protezione: Classe I\n - Grado di protezione: IP54\n - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262\n - Installazione: Montaggio a parete / a terra con pedana\n - Peso: 13 kg