Startseite

PALAZZOLI - PAL472962 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 3P+T 400V 32A - 472962

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472962 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 3P+T 400V 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005192

Artikelnummer

PAL472962

Herstellernummer

472962

Hersteller

PAL

FRUTTO PR RICAMBIO 3P+T 32A 380V 6H