Startseite

PALAZZOLI - PAL582150 UNI PRESSACAVO OT M50 FIL LUNGO IP68 - 582150

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL582150 UNI PRESSACAVO OT M50 FIL LUNGO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einsatztemperatur - -40...100 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950025787

Artikelnummer

PAL582150

Herstellernummer

582150

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M50x1,5 IP68