PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ25WKEW UNITA INTERNA SERIE TZ, 2.50 KW, GAS REF - CS-TZ25WKEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5025232911479
Artikelnummer
PNSCS-TZ25WKEW
Herstellernummer
CS-TZ25WKEW
Hersteller
PNS
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
2.5...2.5 kW
Heizleistung:
3.3...3.3 kW
Höhe:
290 mm
Breite:
779 mm
Tiefe:
209 mm
Farbe:
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen:
11...11 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
11.5...11.5 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
20...40 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
22...40 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.5 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Gewicht:
8 kg


