Startseite

PANDUIT - PANFR6TB12M DA UTILIZZARE PER SOSTENERE I SISTEMI 15 - FR6TB12M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFR6TB12M DA UTILIZZARE PER SOSTENERE I SISTEMI 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983852840

Artikelnummer

PANFR6TB12M

Herstellernummer

FR6TB12M

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Bracket, 12mm Thr. Rod Trapeze QuikLock for 4"x 4"& 6"x 4"FiberRunner