PANDUIT - PANQPPLC24 KIT ETICHETTE/COPRIETICHETTE PER PANNELL - QPPLC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 8.9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983021451
Artikelnummer
PANQPPLC24
Herstellernummer
QPPLC24
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
8.9 mm
Breite:
102.3 mm
Höhe:
8.9 mm
Label Kit for 24 Port QN Patch Panel


