Startseite

PANZERI CARLO - PAZXGQ1025 STEP BY STEP, 1025: INCASSO 9 GESSO 3000 - XGQ1025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229161780

Artikelnummer

PAZXGQ1025

Herstellernummer

XGQ1025

Hersteller

PAZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

54...0 lm

Länge:

165 mm

Breite:

80 mm

Einbaulänge:

175...0 mm

Einbaubreite:

90...0 mm

Einbauhöhe:

55...0 mm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Dissipatore in alluminio tornito. Lente in materiale acrilicostampato. Cornice di chiusura del modulo luminoso in alluminio tornito. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 90x175mm (3,5x6,9"). LED 1W 54lm 3000K Ra >80 - 350mA DC