Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06263596 SQUARE+ 2/A55/W 96-40K-96 - 06263596

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944104564

Artikelnummer

PRI06263596

Herstellernummer

06263596

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

491 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

210...210 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

95 mm

Länge:

411 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello SQUARE 2 A55 W 96-40K-96