Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3103863 GUELL CAM 2.5/A50/W 115 30K-94 - 3103863

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3103863 GUELL CAM 2.5/A50/W 115 30K-94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944132239

Artikelnummer

PRI3103863

Herstellernummer

3103863

Hersteller

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi D= 10 - D= 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD). Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria. Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica.