Startseite

Philips - PBZ10053400 RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP

KopierenKopieren
Philips - PBZ10053400 RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004629991

Artikelnummer

PBZ10053400

Herstellernummer

10053400

Hersteller

PBZ

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, Interact SNS210 Sensor, 7700 lm, 64 W, 130 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM 3, CRI90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, IP20/40 | Geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung