Startseite

Philips - PBZ79982000 BVP130 LED160-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 - 79982000

KopierenKopieren
Philips - PBZ79982000 BVP130 LED160-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004810207

Artikelnummer

PBZ79982000

Herstellernummer

79982000

Hersteller

PBZ

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 16000 lm, 137 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI80, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, Leuchtenuberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss