Philips - PBZ86432000 TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 - 86432000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004631031
Artikelnummer
PBZ86432000
Herstellernummer
86432000
Hersteller
PBZ
Essential, 380x82 mm, Polykarbonat, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM 3, CRI90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90?), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class