Philips - PBZ97205600 SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH Anbau - 97205600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002541646
Artikelnummer
PBZ97205600
Herstellernummer
97205600
Hersteller
PBZ
Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. Und Büromitarbeiter wünschen sich eine angenehme Beleuchtung, die sie bei der Ausschöpfung ihrer Leistungsfähigkeit unterstützt. TrueLine Einbauleuchten können allen diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als Einbau- und abgehängte Leuchte erhältlich. Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:5, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:sonstige, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:58...58 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI-2, Dimmung DALI, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:30, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:51, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:10...40 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:14 W, Leuchtenlichtausbeute:136 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:1900 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Breite:55 mm, Höhe/Tiefe:88 mm, Länge:1409 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor (THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Blendbegrenzung (UGR):16, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein


