PHOENIX CONTACT - PHC0421058 AKG 4 BK-EX BARRA COLLETTRICE - 0421058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...6 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 6...10 mm
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Packung
50 ST
EAN
4017918001957
Artikelnummer
PHC0421058
Herstellernummer
0421058
Hersteller
PHC
Sammelschienendicke:
3...6 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
6...10 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


