PHOENIX CONTACT - PHC0800549 EMLF (108XE)R SIGLATURA APPARECCHIATURE - 0800549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 48000 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356606691
Artikelnummer
PHC0800549
Herstellernummer
0800549
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
48000 mm
Höhe:
108 mm
Im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C bis zu acht Jahre außenbeständig.


