PHOENIX CONTACT - PHC0830525 WMTB-AL (60X15) Segnacavi - 0830525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
45 ST
EAN
4046356718974
Artikelnummer
PHC0830525
Herstellernummer
0830525
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


