Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088692 IPD W 5P2,5 F M25 GY PASSAPARETE - 1088692

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088692 IPD W 5P2,5 F M25 GY PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626891071

Artikelnummer

PHC1088692

Herstellernummer

1088692

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M25

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

43.45 mm

Höhe:

33 mm

Breite:

33 mm

Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 4+PE, M25, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, grigio, codifica: P