Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115663 CAPAROC E1 12-24DC/12-20A INT. ELETTR.1 - 1115663

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115663 CAPAROC E1 12-24DC/12-20A INT. ELETTR.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 20 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151040574

Artikelnummer

PHC1115663

Herstellernummer

1115663

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

20 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Breite:

12.4 mm

Höhe:

132.4 mm

Tiefe:

111.3 mm

Betriebsspannung:

30 V

Kontaktausführung:

ohne galvanische Trennung

Fail-Safe-Element:

30 A

Abschaltzeit:

5 ms

Max. kapazitive Last:

0.08 µF

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...65 °C

Interruttore di protezione elettronico a 1 canali per la protezione di utenze a 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito con limitazione della corrente. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 12 A a 20 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.