PHOENIX CONTACT - PHC1116138 MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK SIGLATURA - 1116138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151041762
Artikelnummer
PHC1116138
Herstellernummer
1116138
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Etichetta segnacavi, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 2 ... 5 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 8 mm,larghezza del campo di testo: 6500 mm


