Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1118734 MM-EML (EX12)R C1 YE/BK SIGLATURA - 1118734

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1118734 MM-EML (EX12)R C1 YE/BK SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 0.06 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 8000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151047764

Artikelnummer

PHC1118734

Herstellernummer

1118734

Hersteller

PHC

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

0.06 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

8000 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Etichetta, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm