PHOENIX CONTACT - PHC1208105 FOC-PT9:LC-OSP/2.5 FIBRA OTTICA - 1208105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 12
Kabellänge - 2.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151275891
Artikelnummer
PHC1208105
Herstellernummer
1208105
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
12
Kabellänge:
2.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


