Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1290589 SB-MEA 2-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 1290589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1290589 SB-MEA 2-8 PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - rot

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151522070

Artikelnummer

PHC1290589

Herstellernummer

1290589

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

rot

Isoliert:

nein

Ponticello sezionatore, numero poli: 2, colore: rosso