PHOENIX CONTACT - PHC1403157 VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 CAVO ETHERNET - 1403157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4046356644068
Artikelnummer
PHC1403157
Herstellernummer
1403157
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67


