PHOENIX CONTACT - PHC1407504 VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO Contatto femmin - 1407504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Packung
1 ST
EAN
4046356807876
Artikelnummer
PHC1407504
Herstellernummer
1407504
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


