PHOENIX CONTACT - PHC1424850 HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK Connett. ind. - 1424850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - nein
Farbe - schwarz
Art der Verriegelung - Querbügel
Schutzart (IP), montiert - IP66
Mit Verlierschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626382555
Artikelnummer
PHC1424850
Herstellernummer
1424850
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
nein
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Mit Verlierschutz:
ja
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Coperchio di protezione B32, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,8 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza


