PHOENIX CONTACT - PHC1428615 XTV 16-SG WH MORSETTI PER SCHERMATURA - 1428615
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 12.2 mm
Höhe - 77.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4063151789886
Artikelnummer
PHC1428615
Herstellernummer
1428615
Hersteller
PHC
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
12.2 mm
Höhe:
77.2 mm
Morsetti per schermatura, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco