Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452893 SACB-6/12-L-C GG SCO P Presa base - 1452893

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1452893 SACB-6/12-L-C GG SCO P Presa base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 10 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356553759

Artikelnummer

PHC1452893

Herstellernummer

1452893

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

10 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

19 mm

Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione lineaprincipale: Morsetto a vite estraibile, schermatura: no