Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1484218 CUC-SI-CM/USBA3.0 INTERFACCIA DATI - 1484218

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1484218 CUC-SI-CM/USBA3.0 INTERFACCIA DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 3 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007633162

Artikelnummer

PHC1484218

Herstellernummer

1484218

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

3 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

1500

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Interfaccia dati, tipo: USB-A, numero poli: 9, 5 Gbit/s, USB 3.0, materiale: PA, tipo di connessione: Giunto, USB 3.0