Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1488805 TBUS8-SPL-KIT-7035 Connettore bus - 1488805

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1488805 TBUS8-SPL-KIT-7035 Connettore bus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

  • Bemessungsstrom In - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4063151980719

Artikelnummer

PHC1488805

Herstellernummer

1488805

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Kontaktausführung:

Buchse

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Bemessungsspannung:

32 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Connettore bus per guide DIN, sezione nominale: 0,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TBUS8..2,54, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, bloccaggio: Bloccaggioa scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, funzione di supporto terminale integrata