Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1490382 QPD STAS 3PE1,5 BK CONNETTORE - 1490382

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1490382 QPD STAS 3PE1,5 BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kabeldurchmesser - 7...13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151936839

Artikelnummer

PHC1490382

Herstellernummer

1490382

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP54

Kabeldurchmesser:

7...13 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

1.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

1.5...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

66 mm

Höhe:

26 mm

Breite:

27.5 mm

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC/DC, nero, con un dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 13 mm, Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tendeda sole