Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1507978 AXL SE RS485 EF MODULO I/O - 1507978

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1507978 AXL SE RS485 EF MODULO I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Funkstandard Bluetooth - nein

  • Funkstandard WLAN 802.11 - nein

  • Funkstandard GPRS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151969257

Artikelnummer

PHC1507978

Herstellernummer

1507978

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung DC:

19.2...30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

14.9 mm

Höhe:

62.2 mm

Tiefe:

62 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Modbus/RTU (supporto client), Modbus/RTU (supporto server); grado di protezione: IP20