Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1538622 TCP 5A INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMIC - 1538622

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1538622 TCP 5A INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 5 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

  • Bauform - Stecker

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4067923010086

Artikelnummer

PHC1538622

Herstellernummer

1538622

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

5 A

Montageart:

auf Basiselement

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Stecker

Breite:

8.2 mm

Höhe:

24.4 mm

Tiefe:

44.5 mm

Betriebsspannung:

250 V

Kontaktausführung:

sonstige

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 5 A