PHOENIX CONTACT - PHC1554607 SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA CONNETTORE - 1554607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Packung
1 ST
EAN
4046356170284
Artikelnummer
PHC1554607
Herstellernummer
1554607
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP69K


