PHOENIX CONTACT - PHC1565400 ANT-OMNI-0671-03 Antenna - 1565400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antennengewinn - 2.16 dBi
Omnidirektional - ja
Montageart - Direktmontage
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006745453
Artikelnummer
PHC1565400
Herstellernummer
1565400
Hersteller
PHC
Antennengewinn:
2.16 dBi
Omnidirektional:
ja
Montageart:
Direktmontage
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
123 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C


