PHOENIX CONTACT - PHC1567580 PTCB TM1 16A F2 NO P Interr.magnetoterm. - 1567580
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 16 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
4 ST
EAN
2000007078499
Artikelnummer
PHC1567580
Herstellernummer
1567580
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
16 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
8.2 mm
Höhe:
52.3 mm
Tiefe:
63.7 mm
Betriebsspannung:
277 V
Kontaktausführung:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


