PHOENIX CONTACT - PHC1586141 HC-B 24-ANDOCK Telaio - 1586141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 6
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 33.8 mm
Breite - 55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Packung
2 ST
EAN
4046356345750
Artikelnummer
PHC1586141
Herstellernummer
1586141
Hersteller
PHC
Anzahl der Modulplätze:
6
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
33.8 mm
Breite:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


