Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628523 M17-17P1N8AA500S Connettore - 1628523

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628523 M17-17P1N8AA500S Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 17

  • Bemessungsstrom In - 3.6 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Mit PE-Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626707310

Artikelnummer

PHC1628523

Herstellernummer

1628523

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

17

Bemessungsstrom In:

3.6 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.06...0.5 mm²

M17, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)