PHOENIX CONTACT - PHC1628527 M17-08P1N8AA500S Connettore - 1628527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 8 A
Mit Schirmanschluss - ja
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626707358
Artikelnummer
PHC1628527
Herstellernummer
1628527
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
8 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.06...1 mm²


